東安
溶接棒乾燥機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1台)
注文コード
03968557
品番
TW-Y5R
参考基準価格(税別)
¥15,802
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
乾燥機
質量(kg)
適合溶接棒:5まで
電源(V)
AC100
温度(℃)
50~200連続調節可能。
周波数
50/60HZ
適合溶接棒(mm)
最大:450
注意
※450mmの溶接棒にも対応しておりますが、収納時は本体よりわずかに長くなる仕様です。
蓋は問題なく閉まりますので、安心してご使用いただけます。