曜日別特売

X804 チークパッドSTD 25mm

X804 チークパッドSTD 25mm - NOLANX804 チークパッドSTD 25mm - NOLANX804 チークパッドSTD 25mm - NOLANX804 チークパッドSTD 25mm - NOLAN

NOLANヘルメット用補修品
日本人の頭の形に合わせた「アジアンフィット」タイプ。
チークパッド
【適合モデル】X-804RS
厚み25mm

用途
NOLAN X-804RS用の補修品
チークパッド
厚さ(mm)25モデル適合:NOLAN X-804RS用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0410240648761S
8,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
0410243148763M
8,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
0410244948765L
8,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
0410245848767XL
8,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする