曜日別特売

防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル

防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル - 塚本無線

イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+パンチルトカメラ。ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。)。障害が無い状態で見通し距離約250m。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済

用途
LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
外形寸法(mm)
【カメラ】Φ80×122※基台部除く
電源(V)
電圧:DC12(電源アダプター付き)
本体質量(g)
約680(HDD含まず)
サイズ(inch)
7インチモニター
有効画素数
500万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75
レンズサイズ(mm)
3.6
保証期間
1年
色(本体)
黒色
画素数
500万画素
無線通信方式
機器間WiFi
照射距離(m)
赤外線:5
画角
【カメラ】水平:90度
モデル
カメラ:みてるちゃん2 5Plus 2台
モニターサイズ
2.5インチ
内容量
1個
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04100105WTW-EG2214B-1TB + WTW-IPW188W-5(1台)イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+パンチルトカメラ1台セット1TB搭載
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04100121WTW-EG2214B-2TB + WTW-IPW188W-5(1台)イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+パンチルトカメラ1台セット2TB搭載
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04100130WTW-EG2214B-1TB + WTW-IPW188W-5(2台)イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+パンチルトカメラ2台セット1TB搭載
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04100139WTW-EG2214B-2TB + WTW-IPW188W-5(2台)イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+パンチルトカメラ2台セット2TB搭載
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04100148WTW-EG2214B-1TB + WTW-IPW188W-5(3台)イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+パンチルトカメラ3台セット1TB搭載
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04100166WTW-EG2214B-2TB + WTW-IPW188W-5(3台)イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+パンチルトカメラ3台セット2TB搭載
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04100191WTW-EG2214B-1TB + WTW-IPW188W-5(4台)イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+パンチルトカメラ4台セット1TB搭載
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04100209WTW-EG2214B-2TB + WTW-IPW188W-5(4台)イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+パンチルトカメラ4台セット2TB搭載
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする