サーマルカメラ
HANMATEK製サーマルカメラ、高精度240×240ピクセル 240×240熱画像ピクセルで、詳細な温度分布を鮮明に表示。微細な温度差も正確に捉え、高解像度のサーマルイメージングを実現します。
広範囲の温度測定対応:-20℃~550℃ 測定範囲は-20 ℃ ~ 550 ℃と非常に広く、家庭から工業現場まで幅広く活用可能。極端な低温・高温環境でも正確な測定が可能です。
25Hzの高速リフレッシュで滑らかな映像 25Hzリフレッシュレートにより、動きのある物体の温度変化もスムーズに捉えられます。リアルタイムでの温度モニタリングに最適な性能です。
手軽に持ち運べるハンドヘルド設計 ハンドヘルドタイプで、片手でも操作しやすく、屋内・屋外問わず使いやすい設計。設置場所を選ばず、現場での即時チェックに便利です。
内蔵バッテリーで充電式、持ち運びに最適 バッテリー内蔵の充電式モデルで、AC電源に依存せず自由に使用可能。家庭用としても、現場作業用としても高い移動性を実現します。
写真・動画・録画機能を搭載 写真・動画・録画が可能で、重要な温度変化を記録できます。データ保存用のストレージも備えており、後から確認が容易です。
CE認証取得、信頼性の高い製品 CE認証を取得しており、欧州市場での安全基準を満たしています。品質と安全性に配慮されたHANMATEKブランド製品です。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ