防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型 5GHz帯Wi-Fi対応 NVR 4chモデル 保証期間1年
イーグルシリーズスタンド型モニター一体型録画機
ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。
2.5インチHDD対応モデル
障害が無い状態で見通し距離約250m
最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能
ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。
スマートフォンでの遠隔監視可能
Wi-Fiでインターネットに接続が可能 5GHz帯Wi-Fiに対応
工事設計認証認証済
- 用途
- LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
- 電源電圧
- DC12V(電源アダプター付き)
- 本体質量(g)
- 680(HDD含まず)
- 対応
- カメラ数4台まで
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 【録画機本体】(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75
- 解像度
- 録画:500万画素
- 到達距離(m)
- 無線:最大250
- 保証期間
- 1年
- モニタ
- 7インチ
- 無線通信方式
- 機器間WiFi
- 音声
- カメラからの入力/内蔵スピーカーでの出力
- 内容量
- 1台
注意
※HDD・SDカード両方を接続している場合はHDDのみ優先接続され、MicroSDカードは認識しません。※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ
















