曜日別特売

防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル

防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル - 塚本無線

イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット
300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ
赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能
ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。
MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで
録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)
7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!
障害が無い状態で見通し距離約250m
最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能
ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。
スマートフォンでの遠隔監視可能
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
工事設計認証認証済

用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで)電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー本体質量(g)約440サイズ(inch)7インチモニター有効画素数300万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32レンズサイズ(mm)3.6本体外形寸法(mm)71×68×188解像度水平:73度保証期間1年無線通信方式機器間WiFi照射距離(m)(赤外線・ホワイトLED)20/10内容量1個
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04100051WTW-EG1372GW + WTW-BT18650P + WTW-EGR2319SFWX(1台)カメラ1台セット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04100069WTW-EG1372GW + WTW-BT18650P + WTW-EGR2319SFWX(2台)カメラ2台セット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04100087WTW-EG1372GW + WTW-BT18650P + WTW-EGR2319SFWX(3台)カメラ3台セット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04100096WTW-EG1372GW + WTW-BT18650P + WTW-EGR2319SFWX(4台)カメラ4台セット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする