防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル

防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル - 塚本無線防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル - 塚本無線防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル - 塚本無線防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル - 塚本無線防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル - 塚本無線防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル - 塚本無線

イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット
300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ
赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能
ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。
障害が無い状態で見通し距離約250m
最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能
ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。
スマートフォンでの遠隔監視可能
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
工事設計認証認証済

用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍外形寸法(mm)【カメラ】71×68×188※基台部除く電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)本体質量(g)約680(HDD含まず)サイズ(inch)7インチモニター有効画素数300万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75レンズサイズ(mm)3.6保証期間1年色(本体)白色無線通信方式機器間WiFi照射距離(m)(赤外線・ホワイトLED)20/10画角【カメラ】水平:73度内容量1個
注意
※HDD・SDカード両方を接続している場合はHDDのみ優先接続され、MicroSDカードは認識しません。
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04100227WTW-EG2214W -1TB+ WTW-EGR2319SFWX(1台)イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラ1台セット1TB搭載
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04100245WTW-EG2214W -2TB+ WTW-EGR2319SFWX(1台)イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラ1台セット2TB搭載
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04100315WTW-EG2214W-1TB + WTW-EGR2319SFWX(2台)イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラ2台セット1TB搭載
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04100340WTW-EG2214W-2TB + WTW-EGR2319SFWX(2台)イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラ2台セット2TB搭載
オープン
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04100410WTW-EG2214W-1TB + WTW-EGR2319SFWX(3台)イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラ3台セットHDD:1TB搭載
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04100428WTW-EG2214W-2TB + WTW-EGR2319SFWX(3台)イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラ3台セット2TB搭載
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04100446WTW-EG2214W-1TB + WTW-EGR2319SFWX(4台)イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラ4台セットHDD:1TB搭載
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04100525WTW-EG2214W-2TB + WTW-EGR2319SFWX(4台)イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラ4台セットHDD:2TB搭載
オープン
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする