FLITZ.(フリッツ) 75g

FLITZ.(フリッツ) 75g - タックルハウスFLITZ.(フリッツ) 75g - タックルハウスFLITZ.(フリッツ) 75g - タックルハウスFLITZ.(フリッツ) 75g - タックルハウスFLITZ.(フリッツ) 75g - タックルハウスFLITZ.(フリッツ) 75g - タックルハウス

ツナのキャスティングゲームにまで対応するヘビーデューティー仕様。ハイギヤリールによるファストリトリーブに対応すべく、オリジナル形状のリップを採用し、実重量を感じさせない少ない引き抵抗でのウォブリングアクションを実現しました。

用途<遠くのナブラも狙い打ち。>コンパクト&ヘビーウェイトそして空気抵抗の少なさと相まってその飛距離は絶大。タイトウォブリングアクションとボディサイドの平面により、フラッシング効果は抜群。さらに水平フォールにより、着水の瞬間から強烈なアピールを発揮します。スタビライザーフィンの効果で青物攻略に必須の超ハイスピードリトリーブでも安定したアクションを発揮し、同時に海峡域のシーバスゲームでローリングベイトで歯が立たないようなシチュエーションでのスローリトリーブでも、しっかりと水をつかんで泳ぎます。 *固定ウェイト *3Dレーザーカット貫通ワイヤー(75、60、42は1.2mm厚。28、24は1mm厚) *スーパーハードコーティング *スタビライザーフィン長さ(mm)120質量(g)75(オーナーST66#1/0フック使用時)タイプシンキングフック別売リングタイプH#8内容量1個
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0409839806.サヨリ06.サヨリ
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409841608.イワシ・レッドベリー08.イワシ・レッドベリー
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409844120.ゴールドピンク20.ゴールドピンク
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする