ローリングベイト RB66

ローリングベイト RB66 - タックルハウスローリングベイト RB66 - タックルハウスローリングベイト RB66 - タックルハウスローリングベイト RB66 - タックルハウスローリングベイト RB66 - タックルハウスローリングベイト RB66 - タックルハウスローリングベイト RB66 - タックルハウスローリングベイト RB66 - タックルハウス

ダウンサイズ化によりシビアな状況下にも対応。フッコ、セイゴクラス狙いにも、また、大型メバルにも対応。

用途<推奨タックル>港湾シーバスを始めて間もないアングラーの方へ、ローリングベイト77をお使いのなる場合を想定したタックルをご紹介します。66ならよりライトに、88,99ならよりヘビーなタックルに対応します。*ロッド:9ftくらいまでのシーバスロッド*ライン:PE1号程度*リーダー:ナイロン20lb~30lb(1m~2m程度) <HOW>ローリングベイトは、基本的にはただ巻きでOKな、扱いやすいルアーです。シャローからボトム、スローリトリーブからファストリトリーブまで対応します。シャロー域でレンジをキープするためには、多少早めのリトリーブをお勧めします。長さ(mm)66質量(g)12タイプシンキングフック#10リングタイプ#2内容量1個
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0409424101.PWレッド・ヘッド01.PWレッド・ヘッド
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409425003.PWオレンジベリー03.PWオレンジベリー
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409425904.PHGクリア04.PHGクリア
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409427706.Gブラック06.Gブラック
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409429507.PHゴールドオレンジ07.PHゴールドオレンジ
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409431108.PHイワシ08.PHイワシ
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409432010.PHGアユ10.PHGアユ
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409432912.SHイワシレッドベリー12.SHイワシレッドベリー
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409433813.SHアジ13.SHアジ
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409434715.湾奥ベイト15.湾奥ベイト
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409435619.SHレッドヘッド19.SHレッドヘッド
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409436521.SHピンク21.SHピンク
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409439022.SHレインボー22.SHレインボー
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409440823.PWパールレインボー23.PWパールレインボー
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409442624.MHサヨリ24.MHサヨリ
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409445125.PH稚アユ25.PH稚アユ
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
04094521P01.PPレッドヘッドP01.PPレッドヘッド
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
04094539P02.PPチャートP02.PPチャート
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
04094557P03.PPパールホワイト/レッドベリーP03.PPパールホワイト/レッドベリー
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
04094575P08.PPボラP08.PPボラ
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
04094600P13.PPアジP13.PPアジ
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする