フィードポッパー CFP150

フィードポッパー CFP150 - タックルハウスフィードポッパー CFP150 - タックルハウスフィードポッパー CFP150 - タックルハウスフィードポッパー CFP150 - タックルハウスフィードポッパー CFP150 - タックルハウスフィードポッパー CFP150 - タックルハウスフィードポッパー CFP150 - タックルハウスフィードポッパー CFP150 - タックルハウス

ボリューミーなボディと絶妙なウェイトが魅力。オフショアはもちろん、ショアからの大型青物狙いにも対応します。ステイ時においても波と同調しない自然な揺らぎをもたらすR-Unitを搭載し誘いのパターンが広がります。

用途軽いジャークでもポップサウンドを奏でるマウスカップは音質重視。水面ぎりぎり、ほぼ直立の浮き姿勢は吸い込みやすく、ピンスポットの集中ポッピングも可能に。コンパクトボディ、高比重で飛距離も抜群。シイラ、カツオ、マグロ、青物、ヒラスズキとターゲットは幅広く、ショアでも、オフショアでも使う場所も選びません。長さ(mm)150質量(g)60タイプフローティングフックST-66#2/0リングタイプH#8内容量1個
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0409540602.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG02.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409541506.サヨリ・スリットHG06.サヨリ・スリットHG
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409544008.イワシ・レッドベリー・スリットHG08.イワシ・レッドベリー・スリットHG
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409545811.サンマ11.サンマ
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409547613.マグロ13.マグロ
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409551923.シルバーブラックHVC23.シルバーブラックHVC
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409553724.マリンブルーHVC24.マリンブルーHVC
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409550121.ドット21.ドット
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする