BRITT.(ブリット) CBP145

BRITT.(ブリット) CBP145 - タックルハウスBRITT.(ブリット) CBP145 - タックルハウスBRITT.(ブリット) CBP145 - タックルハウスBRITT.(ブリット) CBP145 - タックルハウスBRITT.(ブリット) CBP145 - タックルハウスBRITT.(ブリット) CBP145 - タックルハウスBRITT.(ブリット) CBP145 - タックルハウスBRITT.(ブリット) CBP145 - タックルハウス

R-Unit2.0を初めて採用したペンシルベイト。開発当初はオフショアゲームを想定していましたが、昨今のタックルの進化により、ショアキャスティングでも人気です。

用途<追求したのは、生命感。>表層を逃げ惑う小魚を意識し、サイズ、フォルム、アクションを設定。さらなるリアルを追求するために搭載したのが、R-Unit2.0リボルバー。外力を受け横方向に移動するウェイトにより、ダイビング時にはイレギュラーアクションを容易に起こし、また、ステイ時には水の動きと完全に同調する事のない生命感を演出します。 <R-Unit2.0>ボディー横断面にウェイトルームを設置。中央に軸を通しその周囲をウェイトが左右方向に移動します。ウェイト球は時に振り子のように動き、時に軸を中心に回転し、これまでのプラグとは質の異なるイレギュラーアクションを起こします。 *R-Unit2.0 *固定ウェイト *3Dレーザーカット貫通ワイヤー長さ(mm)145質量(g)48タイプフローティングフックST-66#2/0深度(m)表層リングタイプH#8内容量1個
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0409284102.チャートバック・オレンジベリー02.チャートバック・オレンジベリー
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409285003.ピンクバック03.ピンクバック
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409285906.サヨリ06.サヨリ
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409286807.イワシ07.イワシ
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409287708.イワシ・レッドベリー08.イワシ・レッドベリー
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409289509.セグロカタクチ09.セグロカタクチ
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409292011.サンマ11.サンマ
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409293813.マグロ13.マグロ
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409295618.トビウオ18.トビウオ
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409298119.クリアイワシ19.クリアイワシ
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409299920.イカ20.イカ
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409301721.ドット21.ドット
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409303522.クリア22.クリア
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409305123.シルバーブラック23.シルバーブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする