タックルハウス
フィードポッパー CFP121
ナイロンライン全盛の頃の設計であったフィードポッパー120をリニューアル。PEラインの使用を前提とし、他モデル同様の扱いやすさを手に入れました。
長さ(mm)
121
質量(g)
30
タイプ
フローティング
フック
ST-56#1
リングタイプ
#5
内容量
1個
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04093997
11.サンマ
11.サンマ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04094015
13.マグロ
13.マグロ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04094040
18.トビウオ
18.トビウオ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04094049
19.クリアイワシ
19.クリアイワシ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04094067
02.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG
02.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04094085
20.イカ
20.イカ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04094110
21.ドット
21.ドット
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04094128
22.クリア
22.クリア
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04094146
23.シルバーブラックHVC
23.シルバーブラックHVC
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04094171
24.マリンブルーHVC
24.マリンブルーHVC
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04094189
03.ピンクバック・スリットHG
03.ピンクバック・スリットHG
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04094198
06.サヨリ・スリットHG
06.サヨリ・スリットHG
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04094207
07.イワシ・スリットHG
07.イワシ・スリットHG
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04094216
08.イワシ・レッドベリー・スリットHG
08.イワシ・レッドベリー・スリットHG
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04094225
09.セグロカタクチ・スリットHG
09.セグロカタクチ・スリットHG
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください