タックルハウス
フィードポッパー CFP100
一口サイズながら、太軸フックを備えたヘビーデューティー仕様。オフショアで、ベイトが小さい時の切り札となるモデルです。ショアキャスティングの青物はもちろん、リーフでの手軽なゲームにも頼れる1本です。
用途
軽いジャークでもポップサウンドを奏でるマウスカップは音質重視。水面ぎりぎり、ほぼ直立の浮き姿勢は吸い込みやすく、ピンスポットの集中ポッピングも可能に。コンパクトボディ、高比重で飛距離も抜群。シイラ、カツオ、マグロ、青物、ヒラスズキとターゲットは幅広く、ショアでも、オフショアでも使う場所も選びません。
長さ(mm)
100
質量(g)
22
タイプ
フローティング
フック
ST-56#2
リングタイプ
#5
内容量
1個
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04095546
01.レッドヘッド・スリットHG
01.レッドヘッド・スリットHG
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04095571
02.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG
02.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04095589
03.ピンクバック・スリットHG
03.ピンクバック・スリットHG
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04095607
04.パールバック・オレンジベリー・クリアHG
04.パールバック・オレンジベリー・クリアHG
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04095625
05.ダブルブラック・スリットHG
05.ダブルブラック・スリットHG
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04095650
06.サヨリ・スリットHG
06.サヨリ・スリットHG
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04095668
07.イワシ・スリットHG
07.イワシ・スリットHG
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04095686
08.イワシ・レッドベリー・スリットHG
08.イワシ・レッドベリー・スリットHG
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04095695
09.セグロカタクチ・スリットHG
09.セグロカタクチ・スリットHG
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04095720
10.サバ
10.サバ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04095738
11.サンマ
11.サンマ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04095756
13.マグロ
13.マグロ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04095781
14.キハダ
14.キハダ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04095799
17.ピンクヘッド
17.ピンクヘッド
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04095817
18.トビウオ
18.トビウオ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04095835
21.ドット
21.ドット
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04095860
22.クリア
22.クリア
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04095939
23.シルバーブラックHVC
23.シルバーブラックHVC
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04095957
24.マリンブルーHVC
24.マリンブルーHVC
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください