FLITZ.(フリッツ) 24g

FLITZ.(フリッツ) 24g - タックルハウスFLITZ.(フリッツ) 24g - タックルハウスFLITZ.(フリッツ) 24g - タックルハウスFLITZ.(フリッツ) 24g - タックルハウスFLITZ.(フリッツ) 24g - タックルハウスFLITZ.(フリッツ) 24g - タックルハウスFLITZ.(フリッツ) 24g - タックルハウスFLITZ.(フリッツ) 24g - タックルハウス

小粒のボディながら1mm厚のレーザーカット貫通ワイヤーを採用。大型ボディと同様、フック傷やビッグフィッシュの鋭い歯にも負けないスーパーハードコーティングを施したヘビーデューティー仕様です。低速域のアクション性能を追求しシーバスゲーム、ヒラメゲームにもマッチ。

用途<遠くのナブラも狙い打ち。>コンパクト&ヘビーウェイトそして空気抵抗の少なさと相まってその飛距離は絶大。タイトウォブリングアクションとボディサイドの平面により、フラッシング効果は抜群。さらに水平フォールにより、着水の瞬間から強烈なアピールを発揮します。スタビライザーフィンの効果で青物攻略に必須の超ハイスピードリトリーブでも安定したアクションを発揮し、同時に海峡域のシーバスゲームでローリングベイトで歯が立たないようなシチュエーションでのスローリトリーブでも、しっかりと水をつかんで泳ぎます。 *固定ウェイト *3Dレーザーカット貫通ワイヤー(75、60、42は1.2mm厚。28、24は1mm厚) *スーパーハードコーティング *スタビライザーフィン長さ(mm)80質量(g)24タイプシンキングフックST-56#4リングタイプ#4内容量1個
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0409306902.チャートバック・オレンジベリー02.チャートバック・オレンジベリー
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409308703.ピンクバック03.ピンクバック
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409310506.サヨリ06.サヨリ
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409313007.イワシ07.イワシ
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409314808.イワシ・レッドベリー08.イワシ・レッドベリー
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409316609.セグロカタクチ09.セグロカタクチ
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409319113.マグロ13.マグロ
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409320015.ブルー・ピンク15.ブルー・ピンク
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409320916.メッキピンク16.メッキピンク
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409321817.メッキイワシ17.メッキイワシ
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409322718.カタクチイワシ18.カタクチイワシ
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409323619.サンマ/レッドベリー19.サンマ/レッドベリー
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409324520.ゴールドピンク20.ゴールドピンク
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409326122.メッキシルバー22.メッキシルバー
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする