スチールミノー CSM18

スチールミノー CSM18 - タックルハウススチールミノー CSM18 - タックルハウススチールミノー CSM18 - タックルハウススチールミノー CSM18 - タックルハウススチールミノー CSM18 - タックルハウススチールミノー CSM18 - タックルハウススチールミノー CSM18 - タックルハウススチールミノー CSM18 - タックルハウス

<全身メタル、泳ぎはミノー>メタルボディのスチールミノーはインジェクションプラグを凌ぐ安定した飛距離のアドバンテージを確保。内部構造にメインボディプレートと上向きリップを接続した「クロスロック式貫通プレート」を用いることで、これまでのメタルボディでは再現することの難しかった、タダ巻きでの艶めかしいミノーアクションを可能にしました。「もっと遠くに」「もっと良い泳ぎを」、この2つの普遍的な理想をスチールミノーは高い水準で融合。引き抵抗は極めて軽やかで体への負担も少なく低速から高速域まで対応するアクション性能は、これまでのメタルルアーに対する常識を変えてくれるはず。ターゲットは、キャスティングで狙うあらゆる魚種。使用タックル、ターゲットに合わせて18g~57gまで全4サイズからお選びいただけます。 <全身が専用設計>ミノーにもジグにも見られない機構、パーツ群です。*ラインアイ*スタビライザーフィン*サンドバンパー*クロスロック式貫通プレート <大型対策も万全>フックの振れ幅を制限する「セカンドアイ」

用途<港湾シーバス対応、ライトゲームモデル>よりライトなタックルでの使用、特に対シーバスを想定してウェイトを調整。鉄板系アイテムの持つ優れたキャスタビリティ、深場もスピーディーに探れる沈下速度、早巻き時の安定した泳ぎやフラッシング、それらに加えてミノー特有のベイトライクなウォブンロールアクションを備えています。スローリトリーブからも安定して泳ぐ為、スピーディーな展開だけでなく、幅広い状況下で力を発揮します。中速以上で水面方向に浮き上がる特性は、鉄板バイブ等では根掛かりのリスクが高いシャロー域も果敢に攻めることが可能で、牡蠣瀬の広がる大河川や、ボトムに藻が密生するオープンエリア等、飛距離+シャロー攻略が必須のエリアでは圧倒的な優位性をアングラーにもたらします。食わせに特化した細身のボディながら、大型フックにも対応する新機構「セカンドアイ」を搭載し大型魚への対策も万全です。長さ(mm)75質量(g)18タイプシンキングフックST-46#10リングタイプ#3内容量1個
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
040990191.ピンク・レッドベリー1.ピンク・レッドベリー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
040990282.ゴールドレッド・グローベリー2.ゴールドレッド・グローベリー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
040990373.ゴールドグリーン・オレンジベリー3.ゴールドグリーン・オレンジベリー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
040990464.イワシ4.イワシ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
040990555.セグロカタクチ5.セグロカタクチ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
040990806.シロギス6.シロギス
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
040990987.チャートレインボー・ピンクベリー7.チャートレインボー・ピンクベリー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
040991168.ピンクレインボー8.ピンクレインボー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
040991419.ブルーピンク9.ブルーピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409921113.イワシ・レッドベリー13.イワシ・レッドベリー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409922014.ゴールドピンク14.ゴールドピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409923815.オレンジヘッド15.オレンジヘッド
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409925616.エスケープ・シルバー16.エスケープ・シルバー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409928117.エスケープ・チャート17.エスケープ・チャート
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409929918.HGレッドヘッド18.HGレッドヘッド
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409931719.パールチャート・オレンジパワー19.パールチャート・オレンジパワー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409932620.コノシロ20.コノシロ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする