タイジグ TJ40

タイジグ TJ40 - タックルハウスタイジグ TJ40 - タックルハウスタイジグ TJ40 - タックルハウスタイジグ TJ40 - タックルハウスタイジグ TJ40 - タックルハウスタイジグ TJ40 - タックルハウスタイジグ TJ40 - タックルハウスタイジグ TJ40 - タックルハウス
用途<縦、横、斜め。攻め方は自由自在>キャスト後は底を取り、ただ巻きが基本。カウントダウンでレンジキープ。ボトムや中層を、縦、横、斜めにスイミングさせ、早巻きや、ゆっくりとしたアクションも有効です。その日の活性に合う、レンジ、リトリーブスピード、アクション、自由な演出が可能です。 <ただ巻きで良し、誘って良し>マダイジギングにおいて、積極的な誘いにも対応することで「自らの意志による」釣りの楽しみを広げることを目的に開発。T断面の特殊形状でアクションも思いのまま。フォールは蛇行しながらヒラヒラとロール。リトリーブでは特殊な断面形状により、姿勢を保ち、ロールを伴いながらテールを振ります。シルエットは魚類にも甲殻類にも見えバイトを誘発します。引き抵抗が軽く、潮や流れの変化、リーリングでナチュラルに動きが変化します。 <自由自在なフックセッティング>様々なフックセッティングに対応する特殊形状ラインアイ。フックを直接付ければボディにフィット。スイベルに付ければ、違和感なくフックを踊らせることも可能です。リア用アシストフックにも対応。長さ(mm)54質量(g)40タイプジグフック別売リングタイプ別売内容量1個
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0409504701.グリーンゴールド01.グリーンゴールド
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
0409506502.レッドゴールド02.レッドゴールド
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409509003.イワシ03.イワシ
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409510804.オレンジゴールド04.オレンジゴールド
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409511705.ピンクシルバーグローベリー05.ピンクシルバーグローベリー
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409512606.ブルーピンク06.ブルーピンク
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409513507.チャートゴールド07.チャートゴールド
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409515108.ピンクフルグロー08.ピンクフルグロー
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409516009.グリーンレモン09.グリーンレモン
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする