フィード ダイビングウォブラー CFDW135

フィード ダイビングウォブラー CFDW135 - タックルハウスフィード ダイビングウォブラー CFDW135 - タックルハウスフィード ダイビングウォブラー CFDW135 - タックルハウスフィード ダイビングウォブラー CFDW135 - タックルハウスフィード ダイビングウォブラー CFDW135 - タックルハウスフィード ダイビングウォブラー CFDW135 - タックルハウスフィード ダイビングウォブラー CFDW135 - タックルハウスフィード ダイビングウォブラー CFDW135 - タックルハウス

ショア・オフショア問わず幅広く活躍するサイズ。175,150同様R-Unit2.0を搭載し、波間に漂う時も水と同調することなく、ステイ時にも自然にアピールします。水面から飛び出しにくく荒れた状況にも対応します。

用途<水面下、泡をまとってウォブリング>主なターゲットは、ヒラマサをはじめとするオフショアの青物。連続したショートジャークで、水面直下を、泡をまとってウォブリングで泳ぎます。テール部分にウェイトを集中させ、浮き姿勢はほぼ垂直。連続ジャーク後の僅かなステイでも一度しっかり水面に顔を出しテンポよい釣りが可能です。さらにR-Unit2.0Revolverを搭載して、波間に漂う時も決して水と同調する事なく、ステイ時にも生命感を追求しました。ポッパーともダイビングペンシルとも違う個性を持ったプラグです。 <R-Unit2.0>ボディー横断面にウェイトルームを設置。中央に軸を通しその周囲をウェイトが左右方向に移動します。ウェイト球は時に振り子のように動き、時に軸を中心に回転し、これまでのプラグとは質の異なるイレギュラーアクションを起こします。長さ(mm)135質量(g)45タイプフローティングフックST-56#1/0水深(m)最大:表層リングタイプH#7内容量1個
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0409957902.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG02.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409958806.サヨリ・スリットHG06.サヨリ・スリットHG
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409961507.イワシ・スリットHG07.イワシ・スリットHG
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409964008.イワシ・レッドベリー・スリットHG08.イワシ・レッドベリー・スリットHG
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409965809.セグロカタクチ・スリットHG09.セグロカタクチ・スリットHG
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409967611.サンマ11.サンマ
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409970113.マグロ13.マグロ
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409971018.トビウオ18.トビウオ
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409972819.クリアイワシ19.クリアイワシ
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409974621.ドット21.ドット
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409977122.クリア22.クリア
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409978923.シルバーブラックHVC23.シルバーブラックHVC
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409980724.マリンブルー24.マリンブルー
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする