タックルハウス
BEZEL.(ベゼル) 36
細身のシルエットと、抵抗の少ないベゼルリップと相まって、心地よいキャスティングフィール。キャストがブレにくくコントロール性も高いので、慌ただしい中でのナブラ撃ちも正確にこなせます。
用途
<高精度ジグミノー>主なターゲットは、メジ、カツオ。オフショアのナブラ撃ちに欠かせないジグミノーです。着水後は前傾姿勢で小刻みに震えながらフォーリング。基本のハイスピードリトリーブはもちろん、いざという時にはトゥイッチでスライドもこなします。姿勢を制御するための「ベゼルリップ」とともに、ベリー部でも効率よく水の流れを受け、高速域でも抜群の安定したウォブンロールで泳ぎ、チャンスをのがしません。 *ベゼルリップ *固定ウェイト *1.2mm厚・3Dレーザーカット貫通ワイヤー
長さ(mm)
100
質量(g)
36
タイプ
シンキング
フック
ST66#2
リングタイプ
#6
内容量
1個
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04096280
02.チャートバック・オレンジベリー
02.チャートバック・オレンジベリー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04096298
03.ピンクバック
03.ピンクバック
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04096316
06.サヨリ
06.サヨリ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04096341
07.イワシ
07.イワシ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04096395
08.イワシ・レッドベリー
08.イワシ・レッドベリー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04096420
09.セグロカタクチ
09.セグロカタクチ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04096438
13.マグロ
13.マグロ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04096456
15.ブルー・ピンク
15.ブルー・ピンク
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04096465
16.メッキピンク
16.メッキピンク
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04096490
17.メッキイワシ
17.メッキイワシ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04096508
18.カタクチイワシ
18.カタクチイワシ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04096526
19.サンマ/レッドベリー
19.サンマ/レッドベリー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04096551
20.ゴールドピンク
20.ゴールドピンク
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04096569
21.AHクリア
21.AHクリア
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04096587
22.メッキシルバー
22.メッキシルバー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください