スチールミノー CSM31

スチールミノー CSM31 - タックルハウススチールミノー CSM31 - タックルハウススチールミノー CSM31 - タックルハウススチールミノー CSM31 - タックルハウススチールミノー CSM31 - タックルハウススチールミノー CSM31 - タックルハウススチールミノー CSM31 - タックルハウススチールミノー CSM31 - タックルハウス

<全身メタル、泳ぎはミノー>メタルボディのスチールミノーはインジェクションプラグを凌ぐ安定した飛距離のアドバンテージを確保。内部構造にメインボディプレートと上向きリップを接続した「クロスロック式貫通プレート」を用いることで、これまでのメタルボディでは再現することの難しかった、タダ巻きでの艶めかしいミノーアクションを可能にしました。「もっと遠くに」「もっと良い泳ぎを」、この2つの普遍的な理想をスチールミノーは高い水準で融合。引き抵抗は極めて軽やかで体への負担も少なく低速から高速域まで対応するアクション性能は、これまでのメタルルアーに対する常識を変えてくれるはず。ターゲットは、キャスティングで狙うあらゆる魚種。使用タックル、ターゲットに合わせて18g~57gまで全4サイズからお選びいただけます。 <全身が専用設計>ミノーにもジグにも見られない機構、パーツ群です。*ラインアイ*スタビライザーフィン*サンドバンパー*クロスロック式貫通プレート <大型対策も万全>フックの振れ幅を制限する「セカンドアイ」

用途<ヒラメ、マゴチを主なターゲットにしたオリジナルモデル>サーフからの大遠投や堤防からのナブラ打ち、ミノーを使っていて、もっと、もっと飛距離が欲しい時には、迷わずスチールミノー。独特なフォルムは、高比重素材を泳がせるためのもの。リトリーブでは若干頭あがりのウォブリングで引き抵抗は極めて軽やか。見た目から想像する以上にミノーです。長さ(mm)95質量(g)31タイプシンキングフックST-46#6リングタイプ#3内容量1個
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
040985111.ピンク・レッドベリー1.ピンク・レッドベリー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
040985292.ゴールドレッド・グローベリー2.ゴールドレッド・グローベリー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
040985473.ゴールドグリーン・オレンジベリー3.ゴールドグリーン・オレンジベリー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
040985654.イワシ4.イワシ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
040985905.セグロカタクチ5.セグロカタクチ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
040986086.シロギス6.シロギス
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
040986177.チャートレインボー・ピンクベリー7.チャートレインボー・ピンクベリー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
040986268.ピンクレインボー8.ピンクレインボー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
040986359.ブルーピンク9.ブルーピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409865110.フルピンク10.フルピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409866011.フルパープルグローベリー11.フルパープルグローベリー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409866912.フルシルバー12.フルシルバー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409868713.イワシ・レッドベリー13.イワシ・レッドベリー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409870514.ゴールドピンク14.ゴールドピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409873015.オレンジヘッド15.オレンジヘッド
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409873916.エスケープ・シルバー16.エスケープ・シルバー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409874817.エスケープ・チャート17.エスケープ・チャート
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする