フィードポッパー CFP135

フィードポッパー CFP135 - タックルハウスフィードポッパー CFP135 - タックルハウスフィードポッパー CFP135 - タックルハウスフィードポッパー CFP135 - タックルハウスフィードポッパー CFP135 - タックルハウスフィードポッパー CFP135 - タックルハウスフィードポッパー CFP135 - タックルハウスフィードポッパー CFP135 - タックルハウス

シーバスタックルからツナタックルまで対応する、ショア・オフショア問わず幅広く活躍するサイズ。後部固定重心は優れた飛距離にも貢献し、着水直後からターゲットに対して強烈にアピールします。

用途軽いジャークでもポップサウンドを奏でるマウスカップは音質重視。水面ぎりぎり、ほぼ直立の浮き姿勢は吸い込みやすく、ピンスポットの集中ポッピングも可能に。コンパクトボディ、高比重で飛距離も抜群。シイラ、カツオ、マグロ、青物、ヒラスズキとターゲットは幅広く、ショアでも、オフショアでも使う場所も選びません。長さ(mm)135質量(g)45タイプフローティングフックST-56#1/0リングタイプH#7内容量1個
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0409660502.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG02.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409662103.ピンクバック・スリットHG03.ピンクバック・スリットHG
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409663908.イワシ・レッドベリー・スリットHG08.イワシ・レッドベリー・スリットHG
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409665711.サンマ11.サンマ
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409667519.クリアイワシ19.クリアイワシ
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409670022.クリア22.クリア
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409677923.シルバーブラックHVC23.シルバーブラックHVC
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409678824.マリンブルーHVC24.マリンブルーHVC
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする