曜日別特売

ネグラ マエヒロドーム プラス

ネグラ マエヒロドーム プラス - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドーム プラス - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドーム プラス - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドーム プラス - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドーム プラス - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドーム プラス - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドーム プラス - DAYTONA(デイトナ)

バイクでも快適なソロキャンプを。
広くて快適なテントは、持ち運びが困難で、移動が大変とあきらめていませんか?
そんなバイクライダーにおすすめの2ルーム構造のドーム型テント。
インナーテントはエアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様。夏はメッシュで涼しく、秋冬は閉めて暖かく過ごせて快適です。
前室はチェアテーブルを置いても余裕の広さで、インナーテントはツーリングの荷物を置いても十分な広さがあるゆったりサイズ。
車に避難ができないバイクキャンプを考え、1人用テントとしては広い前室。就寝や雨天時に道具を仕舞っておける広さです。
出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保します。
後面パネルは開閉可能で、開口部を増やし空気の流れを作ることで薄生地のデメリットである結露、テント内に熱がこもることを避け快適に過ごすことができます。
側面ファスナー部にバイク用レインウエアと同じ構造のフラップ付きで、防水フロア部の立ち上がりを高くし雨風に強い構造。
インナーテントのファスナーには、夜間の視認性を上げるため、蓄光タイプの引手を採用しました。
別売のアルミポール(品番:39624/39626)を使うことで、正面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。
タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。
初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。
インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。
フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。
フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。
ランタンフック付き
インナーテントに小物収納ポケット
前後に換気用ベンチレーター
反射材入り外ラインで夜でも見やすい
収納サイズは440×Φ180mmのコンパクトサイズ
収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応
収納バッグに反射プリント

用途
バイクに積める1人用テント 強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用
ゆったり過ごせる広い前室がある2ルーム構造のドーム型テント
インナーテントは3シーズン対応。エアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様
ツーリング荷物を置いても十分な広さの室内。3方向の出入口は、正面と左側はキャノピーとして使用可能
440×Φ180mmに収納可能(重量3.7kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ
質量(kg)3.7収納寸法(mm)440×Φ180内容量1個
注意
※キャノピーポールは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0410208148341
40,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする