DAYTONA(デイトナ)
マエヒロドーム プラス フライシート補修
マエヒロドーム PLUS(品番:48341)の補修用フライシート。
マエヒロドーム/AS(品番:37041、42364、42911、42912)のオプション品として使用可能。
用途
マエヒロドームPLUSの補修品。マエヒロドーム/ASのオプション品として使用可能
フライシート
カラー:フォレストカーキ
材質:20Dリップストップナイロン/シリコン、PU(耐水圧3000mm)
重量:1.2kg
材質
20Dリップストップナイロン/シリコン、PU(耐水圧3000mm)
質量(kg)
1.2
色
フォレストカーキ
モデル
適合:マエヒロドームPLUS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04102099
48967
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください