DAYTONA(デイトナ)
マエヒロドーム プラス アルミポール補修
マエヒロドームPLUS(品番:48341)の補修品。
山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレーム。
用途
マエヒロドーム PLUSの補修品
テントフレーム
山岳系テントにも使用される、強度が高い軽量なアルミ合金(A7001)フレーム
重量:1.0kg
質量(kg)
1
モデル
適合:マエヒロドームPLUS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04102135
49007
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください