壁面収納庫 トラッシュボックスタイプ

壁面収納庫 トラッシュボックスタイプ - ダイシン

収納家具の最もスタンダードなモジュールです。
豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。
安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。

用途オフィスのあらゆるシーンに。仕様鍵付、ラッチ付付属品鍵2枚付トラスコ品番362-4708材質本体:スチール高さ(mm)1030タイプトラッシュボックスタイプ、種類両開き書庫奥行(mm)450間口(mm)900内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)865×416×983RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)50グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)16.6内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合は、必ずベース(V945-B1又は、V945-B1W)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04202251V945-11TH
100,600
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする