シヤチハタ
シヤチハタスティックのり
幅(mm)
20
色
白
奥行(mm)
20
容量(g)
10g
縦(mm)
85
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04204841
TGS-10/H
1本
1P
オープン
¥
91
¥
100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04204850
TGS-10/2W
1セット
2P
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください