日動工業
LEDラインのみ 両面発光 20m
自由に曲げれるフレキシブルライト
用途
トンネル工事、、誘導ライト照明、鉄道の保線管理、橋梁工事、床下清掃、注意喚起等
仕様
屋内・屋外兼用型
質量(kg)
3.1
タイプ
両面発光
長さ(m)
ライン:20
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
216
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
2.7
保護等級
耐衝撃:IK10
色温度(K)
5000
寿命
設計球:50000時間
使用環境温度(℃)
-10~40
光源色
昼白色
入力電圧範囲(V)
90~110
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP65
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
26000/m
内容量
1台
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や焼損の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04204046
LECN-W-R20L
¥
90,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください