- 用途
- トンネル工事、、誘導ライト照明、鉄道の保線管理、橋梁工事、床下清掃、注意喚起等
- 仕様
- 屋内・屋外兼用型
- 質量(kg)
- 3.1
- タイプ
- 両面発光
- 長さ(m)
- ライン:20
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 消費電力(W)
- 216
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格電流(A)
- 2.7
- 保護等級
- 耐衝撃:IK10
- 色温度(K)
- 5000
- 寿命
- 設計球:50000時間
- 使用環境温度(℃)
- -10~40
- 光源色
- 昼白色
- 設置場所
- 屋内・屋外兼用
- 入力電圧範囲(V)
- 90~110
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 防水性
- IP65
- 演色指数(Ra)
- 83
- 定格光束(lm)
- 26000/m
- 電球の種類
- LED
- エコロジー商品
- 省エネ