曜日別特売

パンフレットケース

パンフレットケース - 常磐精工パンフレットケース - 常磐精工パンフレットケース - 常磐精工パンフレットケース - 常磐精工パンフレットケース - 常磐精工パンフレットケース - 常磐精工

A4三つ折りパンフレットが入る、スタンド看板用オプションパンフレットケース

用途スタンド看板用オプションパンフレットケースです。A4三つ折りサイズのチラシが入ります。取り出しやすい蓋無しタイプ。背面にレール付。ケーススタンド用オプションパンフレットケース材質透明塩ビ2mm厚、レール部:アルミ押出し材、背面レール:アルミ押出材(色:シルバー)透明高さ(mm)150奥行(mm)30適合サイズA4内容量1台
注意
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像04205078CSK-W450-S450150300.5
3,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
商品画像04204999CSK-W530-S530150300.6
4,000
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
商品画像04205017CSK-W600-S600150300.7
4,000
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする