由良産商
KYOJINワッシャー
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)
軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途
ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他
材質
PA66+ガラス繊維60%
色
黒色
内径d(Φmm)
10.5
寸法K(mm)
21
胴径D(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04341350
KJRA/W 10.5-21-2.0
1パック(1本)
オープン
¥
357
¥
393
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04341359
KJRA/W 10.5-21-2.0(50pcs)
1箱(50本)
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください