由良産商
KYOJINナット
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)
軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途
ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他
材質
PA66+ガラス繊維60%
色
黒色
高さH(mm)
14
ねじ径M
10
平径(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04341246
KJRA/NT M10 14H
1パック(1本)
オープン
¥
655
¥
721
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04341255
KJRA/NT M10 14H(50pcs)
1箱(50本)
オープン
¥
14,672
¥
16,139
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください