由良産商
KYOJINボルト
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)
軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途
ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他
種別
半ねじ
材質
PA66+ガラス繊維60%
色
黒色
高さH(mm)
8
頭部形状
六角
ねじ径M
10
胴径D(Φmm)
10
平径(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
全8種類を絞り込む
首下長(mm)
30
40
50
60
内容量
1パック(1本)
1箱(50本)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
首下長(mm)
ねじ長さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04341271
KJRA/BT M10-30(S=25)
1パック(1本)
30
25
オープン
¥
1,369
¥
1,506
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04341280
KJRA/BT M10-40(S=30)
1パック(1本)
40
30
オープン
¥
1,489
¥
1,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04341289
KJRA/BT M10-50(S=30)
1パック(1本)
50
30
オープン
¥
1,607
¥
1,768
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04341298
KJRA/BT M10-60(S=30)
1パック(1本)
60
30
オープン
¥
1,785
¥
1,964
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04341307
KJRA/BT M10-30(S=25)(50pcs)
1箱(50本)
30
25
オープン
¥
30,672
¥
33,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04341316
KJRA/BT M10-40(S=30)(50pcs)
1箱(50本)
40
30
オープン
¥
33,329
¥
36,662
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04341325
KJRA/BT M10-50(S=30)(50pcs)
1箱(50本)
50
30
オープン
¥
36,000
¥
39,600
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04341341
KJRA/BT M10-60(S=30)(50pcs)
1箱(50本)
60
30
オープン
¥
40,000
¥
44,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください