【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7

【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 - Goodyear【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 - Goodyear【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 - Goodyear【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 - Goodyear

当商品は、スタッドレスタイヤ4本(1台分)セット販売です
【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7
【タイヤ説明】 :最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。
【特徴・性能】 :より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ。グッドイヤースタッドレスは高い総合性能を発揮。
【テクノロジー】 :氷上(アイスバーン)でより手前で止まる! 氷上(アイスバーン)でしっかり曲がる! 雪上(圧雪された雪道)でより安定した走行が可能! ウエット路面での排水性向上でハイドロプレーニングを抑制! ドライ路面での偏摩耗の抑制で高い経済性を実現!

用途乗用車本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7内容量1セット(4本)
注意
※ 当商品は スタッドレスタイヤ4本セット販売です
※ ホイールは付属致しません
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04341770ICE NAVI(アイスナビ) 7235/50R18 97Q2351850乗用車
オープン
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04341779ICE NAVI(アイスナビ) 7215/60R17 96Q2151760乗用車
オープン
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04341815ICE NAVI(アイスナビ) 7195/65R15 91Q1951565乗用車
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04341849ICE NAVI(アイスナビ) 7155/65R13 73Q1551365軽自動車
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04341788ICE NAVI(アイスナビ) 7195/60R17 90Q1951760乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04341797ICE NAVI(アイスナビ) 7205/60R16 92Q2051660乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04341806ICE NAVI(アイスナビ) 7205/65R15 94Q2051565乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04341831ICE NAVI(アイスナビ) 7185/65R14 86Q1851465コンパクトカ-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04341840ICE NAVI(アイスナビ) 7175/65R14 82Q1751465コンパクトカ-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする