曜日別特売

L型フレームウォールミラー

L型フレームウォールミラー - 永井興産L型フレームウォールミラー - 永井興産L型フレームウォールミラー - 永井興産L型フレームウォールミラー - 永井興産L型フレームウォールミラー - 永井興産L型フレームウォールミラー - 永井興産

重厚感のあるL型の木枠が印象的なウォールミラー
アートのような雰囲気も感じられる端正な佇まい。
無垢材にこだわり木枠にはツガ材を使用し、
木目や風合いを際立たせる塗装を施しました。
枠に凹凸をつけた立体的で目を惹くデザインは
木本来の美しさや温かみを存分に愉しめます。
壁に掛けるだけでなくインテリアとして床置きするのもおすすめ。
ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、
職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。
塗装には安全性の高いF☆☆☆☆塗料を使用しています。
用途や場所に合わせて選べる3サイズ、カラーは2色ご用意しています。
[68×68cm・58×83cm・73×103cm]
[アンティークブラウン・ハニーブラウン]
・ミラー厚3mm(飛散防止効果あり)
・届いてすぐに使える完成品
・日本製
<設置方法>
裏面にある金具にフックで設置してください。
壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。
※紐は付属しておりません
=ご注意=
天然木の性質上、木目の柄や節、色味などに個体差がございます。
ご理解の上ご注文いただきますようお願いいたします。
=出荷について=
※注意事項を確認の上ご注文ください
※受注生産品の為ご注文後のキャンセルは不可です

仕様
完成商品.飛散防止効果あり.木目.木製.日本製.受注生産商品
用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・サロン・リビング・ワンルーム・玄関・トイレ・洗面・ヨガ・ダンス・着付けなど材質天然木(米ツガ材)・ガラス(3mm厚) ・ラワン合板(べニア)幅(mm)680質量(kg)5.5ハニーブラウン高さ(mm)680奥行(mm)40塗装ウレタンワイピング塗装テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア内容量1セット(1台)
注意
※注文後のキャンセル不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04340948NK-17
47,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする