曜日別特売

ウォールミラー deco

ウォールミラー deco - 永井興産ウォールミラー deco - 永井興産ウォールミラー deco - 永井興産ウォールミラー deco - 永井興産ウォールミラー deco - 永井興産ウォールミラー deco - 永井興産ウォールミラー deco - 永井興産ウォールミラー deco - 永井興産

飾って楽しむ ウォールミラーdeco
古材をイメージした木目調フレームには
スモーキーなカラーを採用し、繊細な色合いを表現。
幅20cmのスリムなサイズ感なので
玄関・洗面所など限られたスペースにも取付け出来て
しっかり身だしなみを整えられます。
用途に合わせて縦横設置可能です。
高さ60・120cmの2サイズ展開。
<設置方法>
枠の裏にある金具に付属のひもを通して設置してください。
壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。
※木目の柄には個体差がございます。
・縦横設置可能
・ミラー厚2mm(飛散防止効果あり)
・壁掛け用金具・ひも付
・完成商品

用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・サロン・リビング・ワンルーム・玄関・トイレ・洗面・ヨガ・ダンス・着付けなど仕様完成商品・飛散防止効果あり・木枠・木目柄材質ガラス(2mm厚)・ポリスチレン・ポリプロピレン・金属(鋼)・綿幅(mm)200奥行(mm)23テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04341088NK-2211セット(1台)0.7ナチュラル600
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04341097NK-2211セット(2台)0.7ナチュラル600
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04341106NK-2211セット(4台)0.7ナチュラル600
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04341115NK-2211セット(1台)0.7ホワイト600
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04341131NK-2211セット(2台)0.7ホワイト600
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04341140NK-2211セット(4台)0.7ホワイト600
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04341149NK-2221セット(1台)1.5ナチュラル1200
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04341158NK-2221セット(2台)1.5ナチュラル1200
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04341167NK-2221セット(1台)1.5ホワイト1200
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04341176NK-2221セット(2台)1.5ホワイト1200
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04341228NK-2221セット(4台)1.5ナチュラル1200
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04341237NK-2221セット(4台)1.5ホワイト1200
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする