曜日別特売

AFFあったかふんわりスリッパ

AFFあったかふんわりスリッパ - AFF WAREAFFあったかふんわりスリッパ - AFF WAREAFFあったかふんわりスリッパ - AFF WAREAFFあったかふんわりスリッパ - AFF WAREAFFあったかふんわりスリッパ - AFF WAREAFFあったかふんわりスリッパ - AFF WAREAFFあったかふんわりスリッパ - AFF WAREAFFあったかふんわりスリッパ - AFF WARE
(3件のレビュー)

冬の寒い時期に合うルームシューズです。中底の厚み2cmとふかふかのクッション性で足裏を優しく包みこみます。
汚れても手洗での洗濯が可能です
裏面は滑り止め加工が施されています。

用途室内用のスリッパとして材質コットン生地、ポリエステル靴タイプスリッパ内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04343827AFF-SSP002-RDレッド22.5~23
オープン
699
769(税込)
当日出荷
04343836AFF-SSP003-RDレッド24.5~25
オープン
699
769(税込)
当日出荷
04343845AFF-SSP004-GLグレイ24.5~25
オープン
699
769(税込)
当日出荷
04343861AFF-SSP004-BLブルー24.5~25
オープン
699
769(税込)
当日出荷
04343870AFF-SSP002-GRグリーン22.5~23
オープン
699
769(税込)
15日以内出荷
04343879AFF-SSP003-GRグリーン24.5~25
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
04343888AFF-SSP005-GLグレイ27.5~28
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
04343897AFF-SSP005-BLブルー27.5~28
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04343888
2026-01-12
用途: 冬場の室内履き
建設業・工事業

スリッパの内側は全面起毛で、靴底の縁も全周にわたって立ち上がりがあるので熱が逃げにくくとても暖かいです。また、靴裏も硬質スポンジ様の厚底なので突き上げ感がなく、冬場の暖房なしのフローリング床でも冷たさが伝わらないので快適です。ただし、踵の縁の立ち上がりが中途半端に低いため、足の大きさに合わない小さめのサイズを選んでしまうと、踵がはみ出して保温効果が落ちてしまうだけでなく、縁の凸部を踏んで不快な違和感もあるので、購入時にサイズ選定で迷う場合は大きめを選ぶことをおすすめします。

2026-01-05
用途: 室内
ファイン電子・研建設業・工事業

ちょっと小さめですがコスパやクッション性、保温性は良いようです

2026-01-10
用途: 室内用で

靴底?の長さが27.5cmしかないのに29とか44-45とか書いてある謎の物体。
実際27.5の人間が履くとかかとが3cm近くはみ出る。かかとの盛り上がりを踏む状態になるので気になる。ちゃんと履けるのはいいとこ26cmまでだと思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする