曜日別特売

ベランダ人工芝 防炎タイプ 芝丈35mm 表面抗菌 裏面防カビ

ベランダ人工芝 防炎タイプ 芝丈35mm 表面抗菌 裏面防カビ - YAMAZEN(山善)ベランダ人工芝 防炎タイプ 芝丈35mm 表面抗菌 裏面防カビ - YAMAZEN(山善)ベランダ人工芝 防炎タイプ 芝丈35mm 表面抗菌 裏面防カビ - YAMAZEN(山善)ベランダ人工芝 防炎タイプ 芝丈35mm 表面抗菌 裏面防カビ - YAMAZEN(山善)ベランダ人工芝 防炎タイプ 芝丈35mm 表面抗菌 裏面防カビ - YAMAZEN(山善)ベランダ人工芝 防炎タイプ 芝丈35mm 表面抗菌 裏面防カビ - YAMAZEN(山善)ベランダ人工芝 防炎タイプ 芝丈35mm 表面抗菌 裏面防カビ - YAMAZEN(山善)ベランダ人工芝 防炎タイプ 芝丈35mm 表面抗菌 裏面防カビ - YAMAZEN(山善)

ベランダなどコンクリート面に最適。敷くだけ簡単人工芝 (防炎・抗菌・防カビ仕様)。
裏面がTPRなので滑りにくい。コンクリート面でも色移りしにくい。はさみやカッターでカット可能。

用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット 高品質 高密度 ロールタイプ ロール式 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 防炎 防カビ 抗菌 DIYグリーン材質ポリエチレン、ポリプロピレン、TPR種類人工芝寸法(cm)芝丈:3.5幅(m)1内容量1ロール
注意
※【本製品は次のような場所には設置しないでください】
※ウッドデッキなど板と板のすき間や段差のある場所
※傾斜のある場所
※水がたまったり、凍結の恐れがある場所
※屋上階や高層階など風の影響を受けやすい場所
※鉄板の上や温室の中など熱が上がる場所
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04346986EL10G-FPKM351111
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
04346995EL10G-FPKM351221
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
04347011EL10G-FPKM351551
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする