FACOM
FACOM(ファコム) グラファイト リベット エンジニア ハンマー 1.025kg | 200C40
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
形状
フレンチタイプ
全長(mm)
330
質量(g)
1000
規格
NF E 71-016、NF ISO 15601、ISO 15601
材質(ハンドル)
グラファイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04346207
200C.40
¥
8,287
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください