FACOM
FACOM(ファコム) グラファイト DIN エンジニアハンマー 0.58kg | 205C50
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
形状
四角
幅(mm)
27
全長(mm)
320
規格
CEマーク、DIN 1041、ISO 15601、NF ISO 15601
全高(mm)
122
材質(ハンドル)
グラファイト
材質(ヘッド)
鋼鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04346155
205C.50
¥
6,236
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください