FACOM
FACOM(ファコム) コンビネーションヘッド・エンジニアリング・ハンマー(31mm) | 202H1
"高い安全性"のヒッコリーハンドル、スチールウェッジ
形状
丸型
全長(mm)
322
質量(g)
430
規格
NF ISO 15601、ISO 15601、ASME B107.400
材質(ハンドル)
ヒッコリー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04346085
202H.1
¥
11,451
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください