Celltreat
15mL遠沈管 ブラック バッグ 滅菌
チューブをアルミホイルで包む必要がなくなります。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です、書きやすい平面のポリエチレン(H幅PE)製キャップには漏れ防止シールがついています。
仕様
●サイズ:幅15.87×奥行15.87×高さ130.60mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/黒、本体/黒●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:15mL●目盛:なし●最大遠心力:12000g(RCF)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04651669
229431
1箱(100個)
68-0320-91
¥
15,900
¥
15,899
¥
17,489
(税込)
31日以内出荷
返品不可
04651678
229432
1箱(500個)
68-0320-92
¥
64,700
¥
64,699
¥
71,169
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください