ビクラ浄水器2 MFH-V92シリーズ

ビクラ浄水器2 MFH-V92シリーズ - ゼンケン

高性能なろ過材により、残留塩素やトリハロメタン・鉛などの物質を除去して、飲用水をつくります。50℃までの温水に対応しています。柔らかな色合いと洗練された曲線デザインの、美しい浄水器です。今までにないスタイルがキッチンでの時間を豊かにしてくれます。

仕様●仕様:本体●サイズ(mm):140×140×233●材質:本体・切替コック/ABS樹脂、ホース/PE、ろ材/高純度粒状活性炭・繊維状活性炭・イオン交換繊維状活性炭・中空糸膜、不織布 ろ材以外の封入材料/コーラルサンド●ろ過流量:3.0L/分●使用可能動水圧:0.05MPa●1日の目安使用量:25L●カートリッジ交換時期:約1年●重量:約1.4kg(満水時約2.3kg)●付属品:カバー、切替コック、専用ホース(1.0m)、取付用アダプター、結束バンド×2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04757527MFH-V92-G68-0779-25
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
04757536MFH-V92-B68-0779-24
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
04757545MFH-V92-P68-0779-26
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする