オルディ
チョイスゴミ袋 0.015mm 半透明 30P CH-GHシリーズ
収納場所を選べる新しいスタイルのボックスタイプ。横置き、縦置きOK。エンボス加工。取っ手付き。
仕様
●サイズ(mm):0.015×550×700(1枚)●材質:HDPE●重量:11.85kg(ケース)
色
半透明
アズワン品番
67-9301-51
内容量
1ケース(36冊×30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04641449
CH-GH30-30
¥17,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください