曜日別特売

カラー画鋲 30本×5箱入 TM-6シリーズ

カラー画鋲 30本×5箱入 TM-6シリーズ - ミツヤ

収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。

仕様●寸法:頭径/Φ12.5mm、針長/8mm●材質:PS樹脂、ステンレス針●包装:フック付ケース(蓋/PP、容器/PS)●色:クリアフルーツカラー3色アソートアズワン品番68-0727-11内容量1ケース(5箱×30本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04745311TM-6-F
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする