曜日別特売

研究室用チェア・フットペダル・背クッション付 TSMN-W36Lシリーズ

研究室用チェア・フットペダル・背クッション付 TSMN-W36Lシリーズ - アズワン研究室用チェア・フットペダル・背クッション付 TSMN-W36Lシリーズ - アズワン研究室用チェア・フットペダル・背クッション付 TSMN-W36Lシリーズ - アズワン研究室用チェア・フットペダル・背クッション付 TSMN-W36Lシリーズ - アズワン研究室用チェア・フットペダル・背クッション付 TSMN-W36Lシリーズ - アズワン研究室用チェア・フットペダル・背クッション付 TSMN-W36Lシリーズ - アズワン研究室用チェア・フットペダル・背クッション付 TSMN-W36Lシリーズ - アズワン研究室用チェア・フットペダル・背クッション付 TSMN-W36Lシリーズ - アズワン

両手が塞がっていてもフットペダルで上下昇降できます。手袋を付けていても椅子に触ることなく上下操作できるので衛生的です。もっちり触感の分厚い座面クッションだからお尻の底当たり感なしです。座面は耐久性があってペチャンコになりにくいロングライフ設計です。デザイン性重視・快適性にこだわったハイグレードな研究室チェアです。背もたれクッション付きで長時間の着座も快適です。

仕様●サイズ(mm):W615×D610×H655~785(SH460~590)●座径:Φ400●Φ60ナイロン双輪キャスター●Φ360円形フットペダル●足踏み式ガスシリンダー●レザー機能:耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚●材質:座クッション/モールドウレタン、背クッション/スラブウレタン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04625437TSMN-W36L67-9251-44
89,600
89,500
98,450(税込)
24日以内出荷
返品不可
04625446TSMN-W36L67-9251-47
89,600
89,500
98,450(税込)
24日以内出荷
返品不可
04625455TSMN-W36L67-9251-42
89,600
89,500
98,450(税込)
24日以内出荷
返品不可
04625471TSMN-W36L67-9251-45
89,600
89,500
98,450(税込)
24日以内出荷
返品不可
04625480TSMN-W36L67-9251-46
89,600
89,500
98,450(税込)
24日以内出荷
返品不可
04625489TSMN-W36L67-9251-43
89,600
89,500
98,450(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする