大橋産業(BAL)
ボトルジャッキ
強力油圧パワー、ラクラク簡単操作、保管に便利なブローケース入り
仕様
●最大荷重:2.0トン●揚幅(アジャスター込):181~345mm●質量:2.5kg●サイズ:94(W)×94(D)×181(H)mm
アズワン品番
68-0827-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04765717
1362
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください