NEWシュパックロール 半透明 SYRNシリーズ

NEWシュパックロール 半透明 SYRNシリーズ - オルディ

ロール式ポリ袋、収納に便利

仕様●サイズ(mm):0.012×650×800(1枚)●材質:HDPE●重量:10.67kg(ケース)アズワン品番67-9338-76内容量1ケース(30冊×30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04644346SYRN45U-30
9,500
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする