オルディ
ポリバッグビジネス PBシリーズ
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン、業務用ポリ袋、再生原料使用
材質
LDPE
色
乳白半透明
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04644301
PB-W70A10
1ケース(20冊×10枚)
800
900
0.05
19.87(ケース)
67-9338-64
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04644310
PB-N120U-10
1ケース(15冊×10枚)
1000
1200
0.04
13.25(ケース)
67-9338-65
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04644319
PB-N70A10
1ケース(20冊×10枚)
800
900
0.05
12.45(ケース)
67-9338-63
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください