食品用ポリ袋 透明 10P FB-LNシリーズ

食品用ポリ袋 透明 10P FB-LNシリーズ - オルディ

食品衛生法対応、業務用ポリ袋

仕様●サイズ(mm):0.04×800×900(1枚)●材質:LDPE●重量:11.93kg(ケース)アズワン品番67-9338-72内容量1ケース(30冊×10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04644337FB-LN70-10
12,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする