曜日別特売

スリムサポートチェア SSPCシリーズ

スリムサポートチェア SSPCシリーズ - ドウシシャスリムサポートチェア SSPCシリーズ - ドウシシャスリムサポートチェア SSPCシリーズ - ドウシシャスリムサポートチェア SSPCシリーズ - ドウシシャスリムサポートチェア SSPCシリーズ - ドウシシャスリムサポートチェア SSPCシリーズ - ドウシシャスリムサポートチェア SSPCシリーズ - ドウシシャスリムサポートチェア SSPCシリーズ - ドウシシャ

長時間座っても疲れないフィット形状、コンパクトなサイズで収納しやすい

仕様●商品サイズ:幅52×奥行52×高さ77~86.5cm●座部サイズ:幅47.5×奥行38cm●背部サイズ:幅40×36cm●材質:フレーム:スチール・座面:積層合板+ウレタン・座面表面材:ポリエステル・キャスター:PU内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04583051SSPC-BK67-8935-05
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
04583060SSPC-GY67-8935-06
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする