Buschスチールバー No.413-5シリーズ

Buschスチールバー No.413-5シリーズ - ブッシュ(Busch)

高品質のドイツ製スチールバー。価格と切削性を考慮したスチール製の切削ポイント。種類とサイズが豊富で用途に合わせて使用できます。スチール製なので軟金属や樹脂などの切削に適しています。

仕様●用途:研磨・表面処理●サイズ:刃径:5.5mmアズワン品番68-0945-28内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04792859No.413-5.5
2,390
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする